Juego de llaves de vaso de 1/2″ 15 piezas UD 10-32 mm

Número de artículo: 2190214
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2190214
EAN / GTIN 4010886882399
Número del fabricante 2190214
Número L L60160 342

Descripción

Descripción:

Con vasos de perfil UD de 12 caras de uso manual
Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Anchura total [mm]: 205 mm
  • Altura total [mm]: 56 mm
  • Profundidad total [mm]: 210 mm
  • Longitud total [mm]: 320 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no