SNHX 1207 neutro ST900

Número de artículo: 218621 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    25,30 € / Unidad
  • de 10Unidad
    21,08 € / Unidad
a petición
En stock
193 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNHX 1207
Tipo ST900
Clase HB7525
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,08 mm
Grosor de plaquita 7 mm
Para anchura de ranura ap 12 / 16 mm
Anchura de chaflán 0,25 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 7,94 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218621 ST900
EAN / GTIN 4045197532190

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
170
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas