SNHX 1205 neutro, Tipo: INOX

N.º do artigo: 218611 INOX
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    24,18 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    20,15 € / Peça
sob pedido
Em stock
97 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SNHX 1205
Tipo INOX
Tipo HB7535
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,13 mm
Espessura do tampo 5,4 mm
para largura de fenda ap 10; 14 mm
Largura do chanfro 0,25 mm
Número de trocas/cortes 4
Revestimento revestido
Espessura da placa E 5,56 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 218611 INOX
EAN/GTIN 4045197656513
Número do fabricante 218611 INOX

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae max.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta