SNHX 1103 neutro UNI

Número de artículo: 218581 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,92 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,44 € / Unidad
a petición
En stock
663 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNHX 1103
Tipo UNI
Clase HB7525
Material de corte MD
Grosor de plaquita 2,7 mm
Para anchura de ranura ap 5 mm
Anchura de chaflán 0,15 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 3,18 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218581 UNI
EAN / GTIN 4045197656377
Número del fabricante 218581 UNI

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
170
Acero < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.