SNHX 1102 derecha UNI

Número de artículo: 218575 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,27 € / Unidad
  • de 10Unidad
    16,89 € / Unidad
a petición
En stock
971 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNHX 1102
Tipo UNI
Clase HB7835
Material de corte MD
Grosor de plaquita 2,3 mm
Para anchura de ranura ap 4 mm
Anchura de chaflán 0,25 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 2,38 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218575 UNI
EAN / GTIN 4062406537968

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
170
Acero < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.
Para mecanizar un fondo de ranura plano, hay que montar las placas izquierdas y derechas en el soporte. El lado contrario al mango se equipa con placas izquierdas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas