Fresas de disco com rosca Largura ap = 5 mm 50

N.º do artigo: 218542 50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: no
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 50 mm
número de lâminas efetivo Zef. 2
Número de pastilhas de corte reversíveis 4
Largura ap 5 mm
Modelo da haste con rosca
Refrigeração interior no
Substituição da ferramenta PowerCard
profundidade máxima de corte ae máx. 14 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Comprimento do colar L1 15 mm
Comprimento total Ltot. 35 mm
⌀ D2 29 mm
Rosca de alojamento M M16
Pastilha de corte reversível adequada SNHX
Código ISO da pastilha de corte reversível SN.. 1103
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219949 (IP9; 2,0 Nm)
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 218542 50
EAN/GTIN 4045197849977
Número do fabricante 218542 50

Descrição

Ejecución:

Fresas de disco em aço especial robusto para redução das vibrações.

Aplicación:

Para fresagem de ranhuras e chavetas. Pode ser usada em bases de ranhura planas e não planas.

Nota:

Fresas de disco até ⌀ D = 200 mm disponíveis.
Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. IP9.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta