{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 50 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Anchura ap | 1,5 mm | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Material de corte | HSS | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de corte máxima ae máx. | 12,75 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
Longitud total Ltot para ap 1,5 mm | 31,4 mm | |
Longitud total Ltot para ap 2,2 mm | 32 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Rosca de alojamiento M | M12 | |
Plaquita de corte adecuada | XC.. 1119 | |
Tipo de producto | Fresa de disco |
Número de artículo | 218416 50/4 | |
EAN / GTIN | 4062406238599 |