Plaquita de fresado para roscas interiores 60° 6 mm

Número de artículo: 218064 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    150,26 € / Unidad
  • de 2Unidad
    125,22 € / Unidad
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Sentido del corte: derecha e izquierda

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Paso de rosca 6 mm
    Clase HB7735
    Material de corte MD
    Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
    Ángulo de flanco 60 grados
    Tamaño de placa 41 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Aplicación interior/exterior interior
    Adecuado para rosca M14; M16
    Número de filos Z 6
    Sentido del corte derecha e izquierda
    Perfil total
    Tipo de producto Inserto de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 218064 6
    EAN / GTIN 4045197447500
    Número del fabricante 218064 6

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    120
    Acero < 750 N/mm²
    P
    110
    Acero < 900 N/mm²
    P
    100
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    60
    Acero < 55 HRC
    H
    25
    Acero < 60 HRC
    H
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Aceite
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Placas de fresado estables para avances elevados y una alta productividad.
    Dos filos.

    Aplicación:

    Para rosca interior métrica de 60° según DIN / ISO R 262 (DIN 13) clase de tolerancia 6H.

    Nota:

    En el montaje debe prestarse atención a que las plaquitas fresadoras de roscas presenten el mismo lado, porque de lo contrario se producen distorsiones en la rosca. (modelo de lado con o sin marca).
    Avance fz = HB 7720 en acero < 750 N/mm2 = 0,25 mm / diente.
    Avance fz = HB 7735 en INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / diente.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra