Plaquita de fresado para roscas interiores 60° 2 mm

Número de artículo: 218057 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    76,95 € / Unidad
  • de 2Unidad
    64,13 € / Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Sentido del corte: derecha e izquierda

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Paso de rosca 2 mm
Clase HB7720
Material de corte MD
Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Tamaño de placa 24 mm
Aplicación interior/exterior interior
Adecuado para rosca M16
Número de filos Z 12
Sentido del corte derecha e izquierda
Perfil total
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218057 2
EAN / GTIN 4045197447272
Número del fabricante 218057 2

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
140
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
120
Aluminio > 10 % Si
N
80
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Grafito, PRFV, CFRP
N
120
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Placas de fresado estables para avances elevados y una alta productividad.
Un filo.

Aplicación:

Para rosca interior métrica de 60° según DIN / ISO R 262 (DIN 13) clase de tolerancia 6H.

Nota:

En el montaje debe prestarse atención a que las plaquitas fresadoras de roscas presenten el mismo lado, porque de lo contrario se producen distorsiones en la rosca. (modelo de lado con o sin marca).
Avance fz = HB 7720 en acero < 750 N/mm2 = 0,25 mm / diente.
Avance fz = HB 7735 en INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / diente.