Ruedas con neumáticos de poliuretano

Número de artículo: 2180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Intervalo de empleo Carro transportador
Tipo de producto Rueda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2180
EAN / GTIN 4017976021805
Número del fabricante 2180
Número L L90080 1332

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

200 x 50 mm, bujes con rodamientos de bolas, de funcionamiento suave y silencioso, resistentes a muchos medios agresivos. Suplemento por las ruedas estándar.

Característica:

Tamaño de la rueda (mm): 160 x 50
Neumáticos: Poliuretano
Nota: Cargo extra en rollos Ø 160 mm