{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medida nominal grosor anillo | 3,15 mm | |
Clase | HB7720 | |
Anchura de ranura W −0,03 | 3,23 mm | |
Profundidad t para P16/P26 | 2,2 mm | |
Radio R | 0,3 mm | |
⌀ exterior D | 26 mm | |
Tipo | P26 | |
Número de filos Z | 6 | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresado circular |
Número de artículo | 217275 3,15 | |
EAN / GTIN | 4045197216748 | |
Número del fabricante | 217275 3,15 |