Plataforma rodante con cajas

Número de artículo: 2167
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Carro de transporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2167
EAN / GTIN 4017976021676
Número del fabricante 2167
Número L L90080 892

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

El carro para cajas se fabrica con un marco de estructura de acero angular. Barra de tracción de acero tubular, atornillable, con recubrimiento de polvo azul brillante RAL 5007. Marco abierto con cajas de plástico extraíble 600 x 400 x 220 mm. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda, freno en las ruedas giratorias, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 610
Ancho de la superficie útil (mm): 410
Altura del área de carga (mm): 209
Longitud total (mm): 890
Ancho total (mm): 410
Altura total (mm): 860
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3