{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para tornillos de cabeza cilíndrica DIN | M14 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Refrigeración interior | sí | |
Número de filos Z | 2 | |
Número de plaquitas de corte | 2 | |
⌀ avellanado D1 H13 | 24 mm | |
⌀ mínimo dmín. | 15 mm | |
Profundidad máxima de avellanado l | 19 mm | |
Longitud total Ltot | 100 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
Plaquita de corte adecuada | WOEX | |
Plaquita n.° 216780 – 216910; n.° 216950 | 24-010 / 110 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Tipo de producto | Avellanadores |
Número de artículo | 216660 M14 | |
EAN / GTIN | 4047109013148 | |
Número del fabricante | F10 11070 |