Minipistola de engrase ∙ 145 mm

Número de artículo: 2162M
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
    Tipo de producto Bomba de grasa

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2162M
    EAN / GTIN 4000896185634
    Número del fabricante 2162M
    Número L L60140 3333

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Lubricación precisa de mecanismos percutores, husillos, etc.
    • Volumen de llenado: 80 g
    • Genera presiones de hasta 1000 PSI / 69 bar
    • Relleno con grasa a granel
    • Lubrificador en modelos de 50° y 90° incluido
    • Dimensiones / longitud: 145 mm
    • Peso neto (kg): 0.27 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra