{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 23,5 mm | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Ángulo de biselado hacia atrás | 45 grados | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Número de filos Z | 4 | |
⌀ penetración mínima Dmín. | 36 mm | |
⌀ achaflanado máximo Dmáx. | 35,8 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
Longitud total Ltot | 35 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
Rosca de alojamiento M | M12 | |
Plaquita de corte adecuada | SD.. 090308 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de achaflanado |
Número de artículo | 216102 23,5 | |
EAN / GTIN | 4045197469939 | |
Número del fabricante | 216102 23,5 |