Fresa de achaflanado 50 grados

Número de artículo: 215700 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ángulo γ (grados) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Plaquita de corte adecuada AP.. 1604..
    Ángulo γ 50 grados
    Ejecuciones de mangos con taladro
    Refrigeración interior
    Intercambio de herramienta PowerCard
    Cantidad efectiva de filos Zef 3
    Número de plaquitas de corte 6
    Longitud total Ltot 50 mm
    ⌀ mínimo D 35 mm
    máximo ⌀ D1 73 mm
    Anchura de chaflán realizable b 18 mm
    Longitud chaflán realizable l 30 mm
    Altura de chaflán realizable h 23 mm
    ⌀ de perforación de asiento 27 mm
    Avance por diente con hmáx 0,13 mm
    Juego tornillo para plaquita reversible 219811 (15IP; 5,0 Nm)
    Tipo de producto Fresa de achaflanado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 215700 50
    EAN / GTIN 4045197708168
    Número del fabricante 215700 50

    Descripción

    Nota:

    • Plaquitas de corte recomendadas para biselado: N.º 215720; 215724; 215728; 215744; 215758
    • En caso de utilizar otras plaquitas de corte reversibles se pueden producir limitaciones en la duración y en la calidad de la superficie.
    • Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra