APMT 060220 ER ST1400

Número de artículo: 215659 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,84 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,86 € / Unidad
a petición
En stock
460 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Softcut®
    Código ISO plaquita de corte APMT 060220 ER
    Tipo ST1400
    Radio angular 2 mm
    Clase HB7520
    Material de corte MD
    Avance fz por diente 0,1 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 215659 ST1400
    EAN / GTIN 4045197673732
    Número del fabricante 215659 ST1400

    Tablas de Aplicación

    Acero < 1100 N/mm²
    P
    170
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    150
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Nota:

    Valores de aplicación para ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap máx = 4 mm.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra