Nivel de burbuja 80 cm

Número de artículo: 2154-80
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
Número de artículo 2154-80
EAN / GTIN 4000896246700
Número del fabricante 2154-80
Número L L60140 5731

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Con orificio para la fijación horizontal y perpendicular o la transferencia de marcas
  • Nivel de burbuja anodizado con alta exactitud de medición de 1 mm/m (0,057°)
  • Mejor legibilidad con luz tenue gracias a un líquido fluorescente en el nivel de burbuja del bloque
  • Alta exactitud de medición en posición horizontal y vertical
  • Niveles de burbuja del bloque de vidrio acrílico a prueba de roturas
  • El montaje independiente de la temperatura de los niveles de burbuja permite realizar mediciones desde -20 °C hasta +50 °C
  • Líquido antiestático de los niveles de burbujas
  • Perfil de aluminio extremadamente resistente con un peso de 590 g/m de perfil
  • Nivel de burbuja del bloque de vidrio acrílico con 30 años de garantía de estanqueidad
  • Dimensiones / longitud: 800 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra