Carrete de manguera de aire comprimido

Número de artículo: 2153/2435
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Bobina de cables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2153/2435
    EAN / GTIN 4017976900650
    Número del fabricante 2153/2435
    Número L L90070 282

    Descripción

    Ejecución:

    equipo

    Descripción:

    Carrete de manguera de aire comprimido como kit de sujeción para mesa de transporte ligera de 600 mm de ancho. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Montaje fácil mediante abrazaderas en los tubos de soporte del carro. Con una manguera de 20 m NW 9. Bloqueable mediante candado (no incluido en el volumen de suministro). Para los modelos 1602, 1802, 2742, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868

    Característica:

    Longitud total (mm): 589
    Color: azul brillante
    Nota: para carro ligero 600 mm amplio