{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
Código ISO plaquita de corte | APMT 180504 ER | |
Tipo | INOX | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | HB8630 | |
Material de corte | MD | |
Avance fz por diente | 0,2 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 215280 INOX | |
EAN / GTIN | 4045197747709 | |
Número del fabricante | 215280 INOX |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() APMT 180504 ER INOX
desde
1
Unidades
12,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
||||||
Corner radius | 0,4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
ISO code indexable insert | APMT 180504 ER | APMT 180504 ER | APMT 133504 ER | APMT 060204 ER | APMT 060204 ER | APMT 133504 ER |
Tool material | MD | Carbide | Carbide | Carbide | Carbide | Carbide |
Grade | HB8630 | HB7630 | HB7630 | HB7630 | HB8630 | HB8630 |
Type | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX |
Feed fz per tooth | 0,2 | 0.2 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.18 |
Type of product | Plaquita de corte para fresar | Indexable insert for milling | Indexable insert for milling | Indexable insert for milling | Indexable insert for milling | Indexable insert for milling |