Carrete de cable

Número de artículo: 2151/2746
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Bobina de cables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2151/2746
EAN / GTIN 4017976900681
Número del fabricante 2151/2746

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Carrete de cable como kit de fijación para mesa de transporte ligera de 800 mm de ancho. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Montaje fácil mediante abrazaderas en los tubos de soporte del carro. Según VDE con protección térmica. Versión para zonas húmedas con 25 m de cable de goma 3 x 1,5. Bloqueable mediante candado (no incluido en el volumen de suministro). Para los modelos 2746, 2756, 2946, 2956.

Característica:

Longitud total (mm): 789
Color: azul brillante
Nota: para carro ligero 800 mm amplio

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra