XNEX 040308 INOX

Número de artículo: 215198 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,68 € / Unidad
  • de 10Unidad
    14,73 € / Unidad
a petición
En stock
3.278 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte XNEX 040308
    Tipo INOX
    Clase HB7635
    Material de corte MD
    Profundidad de corte máxima ap máx. 2 mm
    Avance fz por diente 0,1 mm
    Grosor plaquita S 3.18 mm
    Número de cambios/cortes 6
    Radio angular 0,8 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 215198 INOX
    EAN / GTIN 4062406569921
    Número del fabricante 215198 INOX

    Tablas de Aplicación

    INOX < 900 N/mm²
    M
    190
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Plaquitas de corte reversibles de dos lados con 3 filos. Materiales de corte de alto rendimiento para una seguridad del proceso extraordinaria.

    Nota:

    Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 3 mm.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra