XNEX 080608 ALU

Número de artículo: 215184 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    22,76 € / Unidad
  • de 10Unidad
    18,97 € / Unidad
a petición
En stock
773 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XNEX 080608
Tipo ALU
Clase HU7710
Material de corte MD
Profundidad de corte máxima ap máx. 4 mm
Avance fz por diente 0,15 mm
Grosor plaquita S 6.35 mm
Número de cambios/cortes 6
Radio angular 0,8 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215184 ALU
EAN / GTIN 4062406392239
Número del fabricante 215184 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
1320
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
1320
Aluminio > 10 % Si
N
1100
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

6 filos proporcionan una gran rentabilidad a un precio reducido por filo.
Plaquita de corte de metal duro de dos lados con 2×3 filos para operaciones de fresado de escuadrar.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 3 mm.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


XNEX 080608  ALU

XNEX 080608 ALU

a petición
En stock
773 piezas en stock
desde 1  Unidades
22,76 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
18,97 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.285 piezas en stock
desde 1  Unidades
19,01 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
15,84 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de cambios/cortes 6 6
Radio angular 0,8 0,8
Código ISO plaquita de corte XNEX 080608 XNEX 080608
Material de corte MD MD
Clase HU7710 HUM310
Tipo ALU ALU
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar