Fresa de canto 90° 20/3

N.º do artigo: 215176 20/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem de canto
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 20 mm
Número de arestas de corte Z 3
Modelo da haste Haste Weldon
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem de canto
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
‌profundidade máxima de corte ap máx 2 mm
Projeção L1 40 mm
Comprimento total Ltot. 90 mm
⌀ da haste Ds h6 20 mm
Pastilha de corte reversível adequada XNEX 040308
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215176 20/3
EAN/GTIN 4062406569976
Número do fabricante 215176 20/3

Descrição

Ejecución:

O sistema de fresagem de canto para fresagem contínua de ressaltos. O tamanho compacto da pastilha reversível proporciona uma enorme estabilidade com um número extra elevado de arestas de corte - para máxima produtividade.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 com lâmina n.º 674252 tam. 7IP.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de canto 90°  20/3

Fresa de canto 90° 20/3

sob pedido
Em stock
28 peças em stock
268,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
83 peças em stock
233,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
228,02 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
292,18 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
149,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Projeção L1 40 mm 40 mm 40 mm 30 mm 40 mm
Comprimento total Ltot. 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
Pastilha de corte reversível adequada XNEX 040308 AP.. 1335.. AP.. 1003.. LO.U0904.. AP.. 1003..
Modelo da haste Haste Weldon Mango Weldon Mango Weldon Haste Weldon Haste Weldon
⌀ das lâminas DC 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Ângulo de ajuste κ 90 grau 90 grau 90 grau 90 grau 90 grau
⌀ da haste Ds h6 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta