LOMU 130708 TR-M ST900

Número de artículo: 215133 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    23,46 € / Unidad
  • de 10Unidad
    19,56 € / Unidad
a petición
En stock
2.797 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte LOMU 130708 TR-M
    Tipo ST900
    Radio angular 0,8 mm
    Clase HB9520
    Material de corte MD
    Avance fz 0,2 mm
    Número de cambios/cortes 4
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 215133 ST900
    EAN / GTIN 4045197866851
    Número del fabricante 215133 ST900

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    190
    Acero < 750 N/mm²
    P
    150
    Acero < 900 N/mm²
    P
    125
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    95
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    85
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Nota:

    Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 10 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra