{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 50 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 4 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XNEX 0806.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215102 50/5 | |
EAN / GTIN | 4062406087982 | |
Número del fabricante | 215102 50/5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular 90° 50/5 mm
a petición
En stock
61 piezas en stock
260,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
345,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 5 | 5 |
⌀ de perforación de asiento | 22 | 22 |
Empleo de fresa | Escuadrado | Escuadrado |
Refrigeración interior | sí | sí |
⌀ de corte DC | 50 | 50 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Ángulo de ajuste κ | 90 | 90 |