Carrete de cable

Número de artículo: 2151/0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Bobina de cables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2151/0
    EAN / GTIN 4017976900605
    Número del fabricante 2151/0

    Descripción

    Ejecución:

    equipo

    Descripción:

    Carrete de cable como kit de fijación para mesa de transporte MultiVario de 500 mm de ancho. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Montaje fácil mediante abrazaderas en los tubos de soporte del carro. Según VDE con protección térmica. Versión para zonas húmedas con 25 m de cable de goma 3 x 1,5. Bloqueable mediante candado (no incluido en el volumen de suministro). Para los modelos 2400, 2400B, 2400W, 2420, 2500, 2500B, 2560, 8100, 8200, 8240, 8120, 8220

    Característica:

    Longitud total (mm): 500
    Color: azul brillante
    Nota: para carro MultiVario 500 mm amplio