Soporte de medición con placa base de granito, 150x200 mm

Número de artículo: 215-151-10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Mesa de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 215-151-10
    EAN / GTIN 4946368629711
    Número del fabricante 215-151-10
    Número L L40010 6702

    Descripción

    Descripción:

    Las mesas de medición le ofrecen las siguientes ventajas: Con una mesa resistente al desgaste hecha de piedra dura Sistema de sujeción mecánica

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra