Hoja intercambiable para mangos PB 215 A, 8215 A, DigiTorque y MecaTorque, para tornillos Torx®, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos

Número de artículo: 215.T 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Surtido de herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 215.T 30
    EAN / GTIN 7610733071531
    Número del fabricante PB 215.T 30
    Número L L60060 2950

    Descripción

    Descripción:

    • Hoja intercambiable para mangos PB 215 A, 8215 A, DigiTorque y MecaTorque
    • Para tornillos Torx®
    • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
    • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
    • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

    Característica:

    • Diámetro: 6 mm
    • Hoja intercambiable: Sí
    • Longitud de la hoja: 120 mm
    • Longitud total: 200 mm
    • Para tornillos metálicos M: 5 mm
    • Perfil: para tornillos Torx
    • Torx® tamaño de tornillo: 30

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra