Llaves acodadas largas; juego en práctico soporte de plástico, para tornillos con hexágono interior (pulgadas), bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos, aleación especial, elasticidad extraordinaria y gran dureza

Número de artículo: 214Z.H 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 214Z.H 12
    EAN / GTIN 7610733007318
    Número del fabricante PB 214Z.H-12
    Número L L60060 1293

    Descripción

    Descripción:

    • Llaves acodadas largas; juego en práctico soporte de plástico
    • Para tornillos con hexágono interior (pulgadas)
    • Bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos
    • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
    • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

    Característica:

    • Perfil: para tornillos hexagonales interiores pulgadas
    • Vaso hexagonal (mm y pulgadas): 1.27, 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16
    • Vaso hexagonal (mm): 1.27
    • Vaso hexagonal (pulgadas): 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra