GARANT Softcut HSI 20/2

N.º do artigo: 214904 20/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem de canto
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Softcut®
⌀ das lâminas DC 20 mm
Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste com rosca
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem de canto
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
‌profundidade máxima de corte ap máx 6 mm
Comprimento total Ltot. 30 mm
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
Rosca de alojamento M M10
Pastilha de corte reversível adequada SO.. 0836..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 214904 20/2
EAN/GTIN 4045197750662
Número do fabricante 214904 20/2

Descrição

Ejecución:

Aço resistente ao desgaste com tratamento térmico e revestimento anticorrosivo. Apoio de pastilhas reversíveis preciso graças ao binário de aperto adaptado. Passo dos dentes largo e estreito para uma estratégia de fresagem individual.

Aplicación:

Especialmente concebida para máquinas com acionamentos menos potentes e para processamento a maiores profundidades com diâmetros de passagem reduzidos.

Nota:

Para poder usar todas as 4 arestas de corte, a pastilha reversível deve ser rodada sempre na direção indicada (sentido contrário ao dos ponteiros do relógio).
Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. 8IP.
Para cantos de 90° exatos, selecionar ap = 6 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


GARANT Softcut HSI  20/2

GARANT Softcut HSI 20/2

sob pedido
Em stock
28 peças em stock
143,05 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
243,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2
Rosca de alojamento M M10 M10
Aplicação de fresagem Fresagem de canto Escuadrado
Refrigeração interior sim
Modelo da haste com rosca con rosca
⌀ das lâminas DC 20 mm 20 mm
‌profundidade máxima de corte ap máx 6 mm 8 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta