SOMT 120504 PDER INOX

Número de artículo: 214874 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,09 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,58 € / Unidad
a petición
En stock
877 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte SOMT 120504 PDER
    Tipo INOX
    Radio angular 0,4 mm
    Clase HB7630
    Material de corte MD
    Avance fz por diente 0,17 mm
    Número de cambios/cortes 4
    Grosor de la placa E 5,56 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 214874 INOX
    EAN / GTIN 4045197716422
    Número del fabricante 214874 INOX

    Tablas de Aplicación

    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Grosor de plaquita aumentado para máximo arranque de viruta. Protección contra el desgaste por medio de revestimiento ultramoderno.

    Nota:

    Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra