SOMT 120508 PDER ST1400

Número de artículo: 214870 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,34 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,78 € / Unidad
a petición
En stock
2.630 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOMT 120508 PDER
Tipo ST1400
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7520
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,22 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 5,56 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214870 ST1400
EAN / GTIN 4045197550651
Número del fabricante 214870 ST1400

Tablas de Aplicación

Acero < 1100 N/mm²
P
160
Acero < 1400 N/mm²
P
130
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Grosor de plaquita aumentado para máximo arranque de viruta. Protección contra el desgaste por medio de revestimiento ultramoderno.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.