Juego de alicates

Número de artículo: 2148692
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2148692
EAN / GTIN 4010886881132
Número del fabricante 2148692
Número L L60160 1861

Descripción

Descripción:

Especialmente adecuado para su aplicación en espacios limitados
Con bocas rectas y acodadas a 45°
Con Bocas rectas y con un ángulo de 45°.

Característica:

  • Anchura total [mm]: 156 mm
  • Altura total [mm]: 30 mm
  • Longitud total [mm]: 315 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra