{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SOET 120504 PDER | |
Tipo | Aluminio | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | HU7810 | |
Material de corte | MD | |
Avance fz por diente | 0,2 mm | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Grosor de la placa E | 5,56 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 214860 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197747945 | |
Número del fabricante | 214860 ALU |