SEET 1204 AFTN INOX

Número de artículo: 214243 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,77 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,47 € / Unidad
a petición
En stock
4.634 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte SEET 1204 AFTN
    Tipo INOX
    Clase HB7635
    Material de corte MD
    Avance fz por diente 0,19 mm
    Número de cambios/cortes 4
    Grosor de la placa E 4,76 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 214243 INOX
    EAN / GTIN 4062406104481
    Número del fabricante 214243 INOX

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    215
    Acero < 750 N/mm²
    P
    205
    Acero < 900 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Nota:

    Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1 × D / ap máx = 3,5 mm.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra