JET SIN REBOTE DIAM. 25MM

Número de artículo: 214.R25
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 214.R25
    EAN / GTIN 3148511488058
    Número del fabricante 214.R25
    Número L L60130 3454

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Vástago de acero sin retroceso: el vástago está relleno de bolas de acero para evitar el retroceso
    • Adjuntos de nylon reemplazables, dureza Shore D74
    • Estas barras de impacto de gran diámetro se pueden utilizar directamente con la mano para insertar piezas con suavidad

    Característica:

    • d [mm]: 25
    • L [mm]: 153
    • Asientos: 212.E25
    • [g]: 330
    • [kg]: 0,330