SEKR 1203 AFTN ST900

Número de artículo: 213921 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,21 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,51 € / Unidad
a petición
En stock
1.774 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SEKR 1203 AFTN
Tipo ST900
Clase HB7525
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,19 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 3,18 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213921 ST900
EAN / GTIN 4045197302786
Número del fabricante 213921 ST900

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
235
Acero < 750 N/mm²
P
230
Acero < 900 N/mm²
P
220
Acero < 1100 N/mm²
P
105
Acero < 1400 N/mm²
P
105
INOX < 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
130
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1 × D / ap máx = 3,5 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra