SEKN 1203 AFTN UNI

Número de artículo: 213909 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,96 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,30 € / Unidad
a petición
En stock
5.946 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SEKN 1203 AFTN
Tipo UNI
Clase HB7525
Material de corte MD
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 3,18 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213909 UNI
EAN / GTIN 4045197302748
Número del fabricante 213909 UNI

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
215
Acero < 750 N/mm²
P
205
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
95
Acero < 1400 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
130
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1 × D / ap máx = 3,5 mm.