XNEU 14T7 ANEN-W Placa de acabado de filo ancho UNI

Número de artículo: 213470 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    22,76 € / Unidad
  • de 10Unidad
    18,97 € / Unidad
a petición
En stock
326 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XNEU 14T7 ANEN-W
Tipo UNI
Clase HB7730
Material de corte MD
Profundidad de corte máxima ap máx. 6 mm
Grosor de la placa E 7 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213470 UNI
EAN / GTIN 4045197673015
Número del fabricante 213470 UNI

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
280
Acero < 750 N/mm²
P
260
Acero < 900 N/mm²
P
240
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de acabado con 1 filo.

Recomendación:

Seleccionar la tolerancia de la placa E para una calidad de la superficie mayor y combinar con la(s) placa(s) de acabado de filo ancho.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1×D / ap máx.
Longitud de la fresa de planear 8 mm.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop