ONMU 05T6 ANER INOX

Número de artículo: 213434 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    22,25 € / Unidad
  • de 10Unidad
    18,54 € / Unidad
a petición
En stock
442 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte ONMU 05T6 ANER
Tipo INOX
Clase HB7630
Material de corte MD
Profundidad de corte máxima ap máx. 3 mm
Avance fz por diente 0,2 mm
Número de cambios/cortes 16
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213434 INOX
EAN / GTIN 4045197605955
Número del fabricante 213434 INOX

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

De dos lados con 2 × 8 filos.

Recomendación:

Seleccionar la tolerancia de la placa E para una calidad de la superficie mayor y combinar con la(s) placa(s) de acabado de filo ancho.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1×D / ap máx.