Hacha de separación ∙ 1250 g

Número de artículo: 2134-1250
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
    Tipo de producto Hacha

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2134-1250
    EAN / GTIN 4000896229529
    Número del fabricante 2134-1250
    Número L L60140 4944

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Separación de leña cortada hasta 20 cm ⌀
    • Fácil introducción en la madera mediante un corte especialmente pulido (técnica de fresado de las láminas)
    • Extremo de la empuñadura antideslizante
    • Gran efecto de separación por medio de la forma del cabezal optimizada
    • Las cuñas de expansión con forjado hueco evitan el bloqueo del hacha en la madera
    • Longitud (mango): 500 mm
    • Manguito de protección contra golpes para el aumento de la vida útil en caso de fallar un golpe
    • Protección contra cortes de piel sintética
    • Cabezal y mango de madera con cuña de seguridad triple (2132-600 con cuña doble)
    • Acero para herramientas de alta calidad C60 (2135-3000: acero para herramientas C45)
    • Mango Hickory original EE. UU., con forma ergonómica
    • Asidero confortable antideslizante

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra