Hacha de mano ∙ 600 g

Número de artículo: 2132-600
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
Tipo de producto Hacha

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2132-600
EAN / GTIN 4000896231140
Número del fabricante 2132-600
Número L L60140 4955

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Separación de leña y pequeñas ramas
  • Fácil introducción en la madera mediante un corte especialmente pulido (técnica de fresado de las láminas)
  • Extremo de la empuñadura antideslizante
  • Uso universal en trabajos forestales y de jardinería
  • Longitud (mango): 360 mm
  • También en formato de hacha de cocina
  • Cabezal y mango de madera con cuña de seguridad triple (2132-600 con cuña doble)
  • Acero para herramientas de alta calidad C60 (2135-3000: acero para herramientas C45)
  • Mango Hickory original EE. UU., con forma ergonómica
  • Asidero confortable antideslizante

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra