XOMU146715ZZER HART

Número de artículo: 213042 HART
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    24,89 € / Unidad
  • de 10Unidad
    20,74 € / Unidad
a petición
En stock
199 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XOMU146715ZZER
Tipo DURO
Clase HB4715
Material de corte MD
profundidad de corte recomendada ap máx. 0,8 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 3 mm
Radio de programación para ap máx. 3 mm
Avance fz por diente 0,9 mm
Número de cambios/cortes 6
Recubrimiento AlTiN
Radio angular 1,5 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213042 HART
EAN / GTIN 4062406267131
Número del fabricante 213042 HART

Tablas de Aplicación

Acero < 50 HRC
H
110
Acero < 55 HRC
H
80
Acero < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Innovador concepto de plaquitas reversibles gracias a las plaquitas de corte reversibles de 3 filos (2×3 filos). Materialesde corte de alto rendimiento para una rentabilidad especialmente elevada.

Nota:

Valores aproximados de aplicación para ae = 0,5...1×D / ap máx.