{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 52 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | con perforación | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Fresado circular; Plunging | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 94 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 102 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,2 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,87 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 39,55 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XOMU094812 | |
Ângulo de ajuste κ | 15 grau | |
Hélice Fz | 0,8 | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 213006 52/5 | |
EAN/GTIN | 4062406266752 | |
Número do fabricante | 213006 52/5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de grande avanço GARANT Power Q Double 52/5
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
333,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
243,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
241,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
249,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
241,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Refrigeração interior | sí | sí | sí | sí | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | XOMU094812 | RD..1003 | RD..12T3 | RD..1003 | RD..12T3 |
Modelo da haste | con perforación | con taladro | con taladro | con taladro | con perforación |
⌀ D3 | 42 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm | 40 mm |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |