{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Fresado circular; Plunging | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Comprimento total Ltot. | 36 mm | |
Rosca de alojamento M | M12 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 40 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,2 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 2,74 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 12,55 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XOMU094812 | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 213004 25/2 | |
EAN/GTIN | 4062406266646 | |
Número do fabricante | 213004 25/2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de grande avanço GARANT Power Q Double 25/2
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
199,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
225,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
176,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Pastilha de corte reversível adequada | XOMU094812 | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
Modelo da haste | con rosca | com rosca | con rosca |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 15 mm | 9 mm | 13 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 2,74 grau | 2,02 grau | 3,29 grau |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 12,55 mm | 8,5 mm | 10,43 mm |