MACETA SIN REBOTE INTERCAMBIABLE 35MM

Número de artículo: 212A.35
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 212A.35
    EAN / GTIN 3148511484609
    Número del fabricante 212A.35
    Número L L60130 112

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor del producto: Mango de fibra de vidrio
    • Sección central de acero
    • Anclajes especiales de nylon fácilmente reemplazables
    • Dureza Shore D 74 ± 5
    • Mango ergonómico de PVC
    • Negro epoxi.

    Característica:

    • d [mm]: 35
    • L [mm]: 305
    • L1 [mm]: 112
    • [kg]: 0,698