XDLW 09T308 TN HART

Número de artículo: 212955 HART
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,84 € / Unidad
  • de 10Unidad
    13,21 € / Unidad
a petición
En stock
873 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDLW 09T308 TN
Tipo DURO
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7705
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 1,99 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1,15 mm
Avance fz por diente 0,43 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212955 HART
EAN / GTIN 4045197321268
Número del fabricante 212955 HART

Tablas de Aplicación

Acero < 50 HRC
H
120
Acero < 55 HRC
H
110
Acero < 60 HRC
H
90
Acero < 65 HRC
H
70
Acero < 67 HRC
H
60
TOOLOX 44
H
140
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 … 1×D / ap máx.