XDLT 070308 ER INOX

Número de artículo: 212934 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,19 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,66 € / Unidad
a petición
En stock
1.954 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDLT 070308 ER
Tipo INOX
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7635
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 1,58 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 0,85 mm
Avance fz por diente 0,72 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212934 INOX
EAN / GTIN 4045197581587

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 … 1×D / ap máx.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas