XDMT120516ZDSR ST1400

Número de artículo: 212889 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,32 € / Unidad
  • de 10Unidad
    14,43 € / Unidad
a petición
En stock
1.141 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDMT120516ZDSR
Tipo ST400
Clase HB4030
Material de corte MD
profundidad de corte recomendada ap máx. 1,3 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 2 mm
Radio de programación para ap máx. 3 mm
Avance fz por diente 1,2 mm
Grosor plaquita S 5.56 mm
Número de cambios/cortes 3
Radio angular 1,6 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212889 ST1400
EAN / GTIN 4045197943187
Número del fabricante 212889 ST1400

Tablas de Aplicación

Acero < 1100 N/mm²
P
240
Acero < 1400 N/mm²
P
220
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores aproximados de aplicación para ae = 0,5...1×D / ap máx.